曜日別特売
FB-2630A ロータスブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02687138

FB-2630A ロータスブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02687138
FB-2630A ロータスブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02687138

ロータスブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、PVC
色
P
幅(cm)
35
注文コード
02687138
品番
FB-2630A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、PVC
色
P
全長(cm)
50
花径(cm)
10.5~15
幅(cm)
35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする