横浜ディスプレイミュージアム
ローズブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
P
R
P
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02687312
品番
FB-2658
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
色
P
材質
ポリエステル、PE、鉄
幅(cm)
15.5
全長(cm)
31
花径(cm)
6.5~7