曜日別特売
FD-0149 クレールリーフスプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02687637

クレールリーフスプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グレー
内容量1本注文コード02687637品番FD-0149
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449
色
グレー
材質
リサイクルポリエステル、リサイクルPE
全長(cm)
55
寸法(Φcm)
葉径:5~7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする