横浜ディスプレイミュージアム
シキビM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(cm)
74
57
74
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02688696
品番
FG-5323
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
幅(cm)
30
全長(cm)
74
寸法(Φcm)
葉径:8~9
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
GR