FD-0171 コンフォートゴールドクレスト 横浜ディスプレイミュージアム 02689342

コンフォートゴールドクレスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色グリーン
内容量1本注文コード02689342品番FD-0171
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419
色
グリーン
材質
PE、鉄
長さ(cm)
葉長:8.5
全長(cm)
68

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする