横浜ディスプレイミュージアム
コンフォートゴールドクレスト
材質
PE、鉄
長さ(cm)
葉長:8.5
全長(cm)
68
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02689342
FD-0171
グリーン
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02690419
FD-0171
ホワイトグリーン
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください