横浜ディスプレイミュージアム
ロングソードシダースプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
グリーン
バーガンディー
グリーンピンク
ベージュ
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02689360
品番
FG-5314
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ベージュ
材質
PE、鉄
長さ(cm)
葉長:11.5~33
全長(cm)
85