横浜ディスプレイミュージアム
スモークツリーピック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
ピンク
注文コード
02689518
品番
FA-7300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
色
ピンク
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
寸法(cm)
房径:6~7
全長(cm)
38