曜日別特売
FG-5364 ロングユーカリスプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02689999

ロングユーカリスプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グリーン
内容量1本注文コード02689999品番FG-5364
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719
色
グリーン
材質
PE、鉄
幅(cm)
32
全長(cm)
75
寸法(Φcm)
葉径:1.2~3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする