横浜ディスプレイミュージアム
コンフォートゴールドクレスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイトグリーン
グリーン
ホワイトグリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02690419
品番
FD-0171
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
色
ホワイトグリーン
材質
PE、鉄
長さ(cm)
葉長:8.5
全長(cm)
68