FG-5272 カンサーツリースプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02691162

FG-5272 カンサーツリースプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02691162
FG-5272 カンサーツリースプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02691162

カンサーツリースプレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1本注文コード02691162品番FG-5272
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699
色
ブラウン
材質
ポリエステル、PE、鉄、実:PE
全長(cm)
60
実径(cm)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする