電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ロックナット
溶融亜鉛 ロックナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02691380
品番
LNZ022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
形状
六角形
質量(kg)
0.01
サイズ
22
寸法L(mm)
5
寸法A(mm)
33
寸法D(Φmm)
33
寸法T(mm)
3.6
仕上
溶融亜鉛めっき