曜日別特売
FG-5489 ヤマゴボウ 横浜ディスプレイミュージアム 02691688

ヤマゴボウ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色パープル
内容量1本注文コード02691688品番FG-5489
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449
色
パープル
材質
PE、鉄、実:PE
長さ(cm)
房:10
全長(cm)
75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする