FG-5339 フレキシブルベリースプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02692492

フレキシブルベリースプレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブルー
内容量1本注文コード02692492品番FG-5339
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

実:PS

色
ブルー
材質
PE、鉄、PS、実:PS
全長(cm)
63
実径(cm)
1.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする