FB-2644 カスミバンドル×4 横浜ディスプレイミュージアム 02692921

カスミバンドル×4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1束注文コード02692921品番FB-2644
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479
色
ホワイト
材質
PE、鉄、紙
幅(cm)
11
全長(cm)
21
花径(cm)
0.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする