横浜ディスプレイミュージアム
シキミアピック20Pセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ワイン
グリーン
ホワイト
ワイン
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
02693262
品番
FZY-0447
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
色
ワイン
材質
PE、鉄
全長(cm)
14
寸法(Φcm)
実房:4