Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG16AC

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02697339 品番UTG16AC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●長さ: 46mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズコネクタバックシェルのシェルサイズは 16 です。ストレインリリーフ付きプラスチック製標準コネクタケーブルクランプです。ねじケーブルクランプで保護し、減少する円形のグラデーションでプレスプリットされているネオプレンシーリンググランドインサートを備えています。ケーブルクランプの長さは 46 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点挿抜回数500回 動作温度範囲: 40 → 105 ° C 耐衝撃性及び耐振動性を備えています クランプ範囲: 5 → 17 mm用途業務用途 軍事 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする