Schaffner IECフィルタ パネルマウント 16A 250 V ac, FN9246-16-06

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(36個) 注文コード02697725 品番FN9246-16-06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 16A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●幅: 60mm●深さ: 78.5mm●高さ: 35mm●UL、CSA、CI1950. 主電源フィルタ - FN9246シリーズ. CEE 22ソケット付きの主電源フィルタ。 公称電流は10 A。 優れたサイズ性能比。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする