仕様●極数: 19●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●IP保護等級: IP68、IP69K●シリーズ: UT0●UTO シリーズの Souriau オスジャムナットレセプタクルです。UTO は、 IP68 / 69K シールレベルとシールド機能を備えた、丸型金属製コネクタシリーズで、過酷な環境条件で使用できます。これにより、長寿命が実現し、コネクタのメンテナンスの必要性が軽減されます。動作温度範囲: -40 → +105 ° C 振動や衝撃に対する高い耐性
RoHS指令(10物質対応)対応