ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, 2SD1781KT146Q
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02697829
品番
2SD1781KT146Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 800 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 32 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM ミディアムパワートランジスタは、定格電圧が 32 V です。主に低周波数アンプ及びドライバで使用されます。高電流 小型パッケージ
RoHS指令(10物質対応)
対応