Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 30V, SMDA15C.TBT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02697847 品番SMDA15C.TBT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 30V●最小ブレークダウン電圧: 16.7V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 15V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 10A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5×4×1.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●SMDAxxCシリーズ双方向TVSアレイ、4ライン保護用. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) 双方向保護 4 I/Oラインを保護 低漏洩電流 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする