ローム スイッチングダイオード 表面実装, 100mA, 80V, 絶縁型 SOT-457, 6-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード02698161 品番IMN10T108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●ダイオード構成: 絶縁型mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-457●ピン数: 6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする