Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 60V, SM36.TCT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02698258 品番SM36.TCT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 60V●最小ブレークダウン電圧: 40V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 36V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃mm●高さ: 0.95mm●TVSダイオードアレイ300 W、SMシリーズ、Semtech RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする