- 水性2液型エポキシ強力防水塗料R アサヒペン 02698347

- 水性2液型エポキシ強力防水塗料R アサヒペン 02698347
- 水性2液型エポキシ強力防水塗料R アサヒペン 02698347

水性2液型エポキシ強力防水塗料R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(5kg)
色ライトグレー
内容量1個(5kg)注文コード02698347品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

水性2液型エポキシ樹脂塗料なので耐摩耗性に優れ、強力な防水・防塵効果を発揮します。
高光沢な仕上がり。耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。

用途
陸屋根、ベランダ、倉庫、浴室、玄関の床などコンクリート面の防水。
耐薬品性を要求される工場や倉庫の床。
色
ライトグレー
塗り面積(m2)
18~22
成分
基材:合成樹脂(エポキシ)、顔料、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水
適合
標準塗り回数:2
主な用途
コンクリート、室内床
使用場所
屋内外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性・高光沢
硬化時間
冬季:2~3日、夏季:1~2日
注意
※必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料R用シーラーを塗ります。
※コンクリート、セメント、モルタル下地用です。防水シート・FRP防水・塗装していない金属面には使用しないでください。
※基材と硬化材を混合した塗料は、4~5時間以内に使用してください。一度開封した場合は 2週間以内に使用するようにしてください。
※塗り重ね可能時間(2回目の塗布)は 18時間 ~ 7日以内で塗布してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする