Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 20V, SRDA05-6.TBT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード02698380 品番SRDA05-6.TBT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 20V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 500W●最大ピークパルス電流: 25A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5×4×1.5mm●最大逆漏れ電流: 10μA●RailClampR、低静電容量TVSダイオードアレイ、SRDAシリーズ. ピークパルス電力: 500ワット(tp: 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 24 A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ、TVSダイオード内蔵 4 I/Oラインを保護 低静電容量( ;15 pF未満)、高速インターフェイス用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする