仕様●定格電流: 6.3A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応