- 用途
- 陸屋根、ベランダ、倉庫、浴室、玄関の床などコンクリート面の防水。
耐薬品性を要求される工場や倉庫の床。
- 色
- ダークグリーン
- 塗り面積(m2)
- 18~22
- 成分
- 基材:合成樹脂(エポキシ)、顔料、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水
- 適合
- 標準塗り回数:2
- 主な用途
- コンクリート、室内床
- 使用場所
- 屋内外
- 危険物の類別
- 指定可燃物
- 危険物の品名
- 可燃性液体類
- 油性 or 水性
- 水性
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- 耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性・高光沢
- 硬化時間
- 冬季:2~3日、夏季:1~2日