Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC14E19S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02698669 品番UTS6JC14E19S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様●極数: 19●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 5.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 600 → 0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: あり●動作温度 Min: -40℃●注: 347812極はサイズ16のコンタクトを使用 61019極はサイズ20のコンタクトを使用 対応するバックシェル: サイズ101.5-8.0 mm サイズ123-12.0 mm サイズ145-14.0 mm. UTS バックシェル付きケーブルプラグ. 各プラグには2つのシールがあり、指定されたケーブル幅に対応 標準シールは組み立て済み 2つ目のシールは、プラグと共にともにルーズピースとして提供 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする