ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, IMX1T110
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
02698897
品番
IMX1T110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-457●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2
RoHS指令(10物質対応)
対応