SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 受動部品
SCHURTERの 受動部品その他関連用品
Schurter IECコネクタ C8 オス パネルマウント 2.5A CMF1.1111.12
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
02698967
品番
CMF1.1111.12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
仕様
●IECコネクタタイプ: C8●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 2.5A●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●スイッチタイプ: 1極●定格電圧: 250 V●VDE、UL、CSA. CMFシリーズオスシェーバーソケット(スイッチ付き). 基板へのはんだ付けに適したオスシェーバーソケット(スイッチ付き) モデルに応じてフロント又はリアパネルに取り付け 保護クラスII (C8)及びクラスI (C6)
RoHS指令(10物質対応)
対応