UTS7124PSCR Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, パネルマウント, UTS7124PSCR SOURIAU 02699220

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, パネルマウント, UTS7124PSCR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02699220
品番
UTS7124PSCR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
仕様
●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: スクリュー●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 16.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 320.0 V●シェルサイズ: 12●ハウジング材質: サーモプラスチック●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Max: +105℃●ねじ止め式ジャムナットレセプタクル. Souriauのねじ終端コンタクトUTSシリーズは、密封性能が非常に優れているほか、コネクタを素早く確実にかん合してワイヤを簡単に終端できます。特殊な技術や工具は不要です。 ワイヤをコンタクトに接続するのに必要なものは一般的なドライバのみで、現場施工に適した非常に扱いやすいコネクタです。. 特長と利点. TRIM TRIO(TM)相互接続システムの一部. ダイナミックIP68 69K防水保護. 素早く確実なかん合. 塩水噴霧に対する耐腐食性. アースコンタクト付きのオスコネクタ. RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする