Schurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6834.1121000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02699387 品番1241.6834.1121000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様●動作特性: ラッチ●イルミネーション: あり●パネルのカットアウト直径: 22mm●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DPDT●定格電圧: 125/250V ac●プッシュボタンの型: 丸形●LEDの色: 赤●IP保護等級: IP64(フロント); IP00(リア)●シリーズ: MSM LA 22●コンタクト定格電流: 12 A @ 250 V ac●メーカー型番: 1241.6834.1121000●ENEC、UL、CSA. 点照光タイプでは適切な直列抵抗が必要、リング照光タイプは24 V dc動作用の抵抗内蔵. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM LAシリーズ(ラッチ). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) IP64等級シール構造のステンレススチールハウジングとラッチ(プッシュオン、プッシュオフ)アクチュエータ 操作力10N、ストローク4.5 mmのアクチュエータで、パネル上面から3.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大150000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式、赤、緑、青LEDポイント又はリング照光式を用意 スイッチの状態を目視可能 - 照光時の視野角は180° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする