ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847BHZGT116
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
02699597
品番
BC847BHZGT116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 45 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 200●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM NPN 汎用トランジスタは、定格電圧 45 V です。主にオーディオ周波数の小信号アンプで使用されます。高品質 BC857BHZG を補完
RoHS指令(10物質対応)
対応