ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA114EETL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード02699841 品番DTA114EETL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●パッケージタイプ: SOT-416●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 30●トランジスタ構成: シングル●最大動作周波数: 250 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 1.7×0.9×0.7mm●DTA114EEは、インバータ、インターフェイス、ドライバといった用途に適したデジタルトランジスタです。標準デジタルトランジスタ バイアス抵抗内蔵 小型表面実装パッケージ 鉛フリー 用途: 携帯型データ端末 貨幣計数機 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC PLC (プログラマブルロジックコントローラ) ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする