ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, シリーズ,エレメント数 2 UMD, 3-Pin 1.2V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(150個)
注文コード
02699850
品番
DAN217UMTL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成: シリーズmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: UMD●ダイオードテクノロジー: シリコンジャンクション●最大順方向降下電圧: 1.2V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5 pF @ 6 V●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 2mm●幅: 1.25mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.25×0.9mm●パワー消費: 200mW●ローム スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応