ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム TVSダイオード, 表面実装, RSA6.1ENTR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02699929
品番
RSA6.1ENTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成: コモンアノード●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: UMD●ピン数: 5●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +150 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●ESD保護双方向ツェナーダイオード、ローム. 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)
対応