ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 受動部品
ROHMの 光エレクトロニクス製品
ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, 緑, LED, 7セグメント, LAP-401MN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(120個)
注文コード
02700017
品番
LAP-401MN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 緑●セグメント数: 7●主波長: 572 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 100 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●シリーズ: LAP-401N℃
RoHS指令(10物質対応)
対応