曜日別特売
81285003 箸付きディナーセット4人用 ロゴス 02700262

81285003 箸付きディナーセット4人用 ロゴス 02700262
81285003 箸付きディナーセット4人用 ロゴス 02700262
81285003 箸付きディナーセット4人用 ロゴス 02700262

箸付きディナーセット4人用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02700262
品番
81285003
販売価格(税込)¥4,345
販売価格(税別)
¥3,950

お箸があればやっぱり便利。お箸もセットで揃えよう!

用途
プレート、ボウル、コップ、スプーン、フォーク、そして箸、充実の4人用セット。
セット内容
プレート×4、ボウル×4、コップ×4、スプーン×4、フォーク×4、箸×4、収納袋
容量(mL)
[ボウル](約)400●[コップ](約)270
サイズ(cm)
[プレート](約)直径21.5×厚さ2●[ボウル](約)直径17×高さ3.3●[コップ](約)幅10×奥行7.5×高さ8●[スプーン](約)長さ16.2●[フォーク](約)長さ17.5●[箸](約)長さ20.8
耐熱温度(℃)
[プレート、ボウル、コップ](約)90●[スプーン、フォーク](約)70●[箸](約)85
耐冷温度(℃)
(約)0
主材質
[プレート、ボウル、コップ]ポリプロピレン●[スプーン、フォーク]ポリスチレン●[箸]ABS樹脂●[収納袋]ナイロンタフタ
収納時寸法(cm)
(約)縦22×横14×高さ22
総質量(kg)
(約)1
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする