ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, 2SD1484KT146Q

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード02700498 品番2SD1484KT146Q
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする