ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SC-90A、SOD-323FL、UMD, 2-Pin

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード02700507 品番1SS355VMTE-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: SC-90A、SOD-323FL、UMD●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.8mm●幅: 1.35mm●高さ: 0.9mm●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●ロームのスイッチングダイオードは、ダイオードアレイも取り揃えており、信頼性の高いパッケージと安定した供給力で幅広い用途に適しています。超小型モールドタイプ 高い信頼性 構造:シリコンエピタキシャルプレーナ型 用途: 硬貨計算機 デジタルマルチメータ:ハンディタイプ ブラシレスDCモータ制御 ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS ステッピングモータ制御 ブラシ付きDCモータ制御 電動自転車 ネットワーク用監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ:ベンチタイプ 太陽光発電インバータ 携帯用データ端末 自動車 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) POS (販売時点情報管理システム) スマートメータ 組み込み用 PC 監視カメラ セキュリティ用X線検査装置 ドアホン / ベビーモニタ 指紋認証デバイス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする