仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 30 V●パッケージタイプ: SOT-323FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 200●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 30 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Max: +150 ℃mm●NPN小信号トランジスタ、ローム
RoHS指令(10物質対応)対応