仕様●ロックスタイル: キー付き●通常端子構成: 2NC●安全接点: 2NC●最大AC電圧: 230V●最大DC電圧: 24V●接続タイプ: M20●材質: ガラス繊維強化熱可塑樹脂●IP保護等級: IP67●ヘッドの方向の数: 3●シリーズ: AZ16●深さ: 30mm●Schmersal 安全インターロックスイッチSchmersal AZ16 シリーズ、標準、シンプル、機械ガード安全インターロックスイッチは 2NC コンタクトを備えています。このハウジングは、前面に 1 、背面に 1 、 TOP に 2 の 4 つのエントリポイントを備えています。ハウジングの材質は、ガラス繊維強化熱可塑樹脂です。最大定格電圧は 230 V ac / 24 V dc 、最大定格電流は 4 A です。特長と利点ご要望に応じて、個別のコーディングが可能です 長寿命 二重絶縁 ケーブルエントリ x 3 : M20×1.5 大きな配線コンパートメント 低電圧及び低電流で高い接触信頼性を発揮します 特許取得済みのローラーシステムにより、汚れた状態に対する感応性がありません 調整用の溝付き穴、位置決め用の円形穴認定IEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 IP67定格 BG 認定 UL適合 CSA認定 EAC 認定 CCC 認定