曜日別特売
86001138 木製フォーク ロゴス 02701592

86001138 木製フォーク ロゴス 02701592
86001138 木製フォーク ロゴス 02701592
86001138 木製フォーク ロゴス 02701592
86001138 木製フォーク ロゴス 02701592
86001138 木製フォーク ロゴス 02701592
86001138 木製フォーク ロゴス 02701592
86001138 木製フォーク ロゴス 02701592
86001138 木製フォーク ロゴス 02701592

木製フォーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02701592
品番
86001138
販売価格(税込)¥770
販売価格(税別)
¥700

コミック「PEANUTS」の誕生75周年を記念したシリーズが登場。
天然のブナ材を使ったフォークに、1950年代初頭のアートを使用したヴィンテージ感溢れるデザインを施しました。
ブナの木は軽量ながらも耐久性にも優れているので、日常の食卓はもちろん、アウトドアシーンでも活躍します。
自然素材ならではの、ひとつひとつ異なる美しい色合いや木目が楽しめます。
また、職人の手で丁寧に仕上げられ、滑らかな手触りと口当たりの良さも特長です。

用途
やさしい温もりで口当たりのよい木製フォーク。
サイズ(cm)
(約)長さ18
主材質
天然木(ブナ)
全質量(g)
(約)10
デザイン
SNOOPY
注意
※本品は自然素材を使用しています。その風合いや色差、傷や凹みなどは、自然素材特有の個体差であるため、ご理解とご了承をお願いいたします。
※個体によっては木目や節が汚れやカビのように見える場合がありますが、天然木特有の個性であり安心してご使用ください。監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする