ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, 2SA1577T106Q

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード02701880 品番2SA1577T106Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -32 V●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする