ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, 2SAR523UBTL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード02701889 品番2SAR523UBTL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-323FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: シングル●最大コレクタ-ベース間電圧: -50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: -6 V●最大動作周波数: 300 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 2.1×1.35×1mm●ローム PNP小信号トランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする