下村工業
コトコト 広く使えるミニまな板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
ピンク
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02702301
品番
CO-601B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
切った食材のちょっと置きがしやすい正方形のまな板
色
ブルー
材質
本体/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー混合(耐熱温度90度)
質量(g)
82
本体寸法(mm)
210×2×210
食器洗浄機
非対応×