下村工業
コトコト 広く使えるミニまな板
切った食材のちょっと置きがしやすい正方形のまな板
材質
本体/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー混合(耐熱温度90度)
質量(g)
82
本体寸法(mm)
210×2×210
食器洗浄機
非対応×
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02702301
CO-601B
ブルー
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
10日以内出荷
02702757
CO-601P
ピンク
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください