Schurter ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V ac/dc 3412.0119.22

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02702431 品番3412.0119.22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様●定格電流: 2A●定格電圧: 32V ac/dc●溶断速度: FF●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 1.6mm●本体幅: 0.8mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 32 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 1.6×0.8×0.6mm●UL、CSA認定. 超速断型ミニチュアヒューズ、1.6×0.8 mm. 1.6×0.8 mmパッケージ セラミックボディ、すずめっき銅エンド 超速断型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする