ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 EMD, SC-79, SOD-523, 2-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8000個)
注文コード
02702458
品番
1SS400SMT2R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: EMD, SC-79, SOD-523●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.25mm●幅: 0.85mm●高さ: 0.7mm●寸法: 1.25×0.85×0.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応