ローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, コモンカソード,エレメント数 2 SOT-416FL, 3-Pin 1.2V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード02702571 品番DAN222WMTL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●ダイオード構成: コモンカソードmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-416FL●ピン数: 3V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5pF●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.7mm●幅: 0.96mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.7×0.96×0.8mm●パワー消費: 150mW●ローム スイッチングダイオード RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする